差し込み式メッシュ安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39875439 品番 MPZ-100BL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
前面には名前も入れることができます。
ポケットは取り外し可能。

仕様反射帯50mm幅 材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ 寸法(mm)(着丈)600、(肩幅)360 サイズフリー 質量(g)183 種類ベスト型 テープ地色 色(本体)ブルー アズワン品番64-2325-60 日本緑十字社品番237224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする