折りたたみ式スリムライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39875649 品番OSL-180
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
付属品USB充電コード 仕様強力マグネット3個付き、フック付き、照明部180°回転可能、折りたたみ可能 厚さ(mm)ライト:6 全長(mm)折りたたみ時:165、開けた時:300 質量(g)約220 連続使用時間(時間)メインライト:約3(400lm)、トップライト:約8 充電時間(時間)3 光束(Lm)メインライト:400、トップライト:70 アズワン品番64-2325-76 LED使用数(個)12SMDLED使用(3.3W)+1LED(1W) 防水保護等級IP20 日本緑十字社品番353017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする