クルりんフック 固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39875746 品番 KF-2Y
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。

イエロー 材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 用途台車、整理棚、車内 仕様固定タイプ 幅(mm)約48 全長(mm)約60 質量(g)14 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径15〜40 アズワン品番64-2325-83 日本緑十字社品番309053 フック内径(Φmm)約32

商品説明動画

クルりんフック 309051〜309056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする