日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
クルりんフック 固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39875755
品番
KF-2BK
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
色
ブラック
材質
フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
用途
台車、整理棚、車内
仕様
固定タイプ
幅(mm)
約48
全長(mm)
約60
質量(g)
14
参考使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
直径15〜40
アズワン品番
64-2325-84
日本緑十字社品番
309054
フック内径(Φmm)
約32
商品説明動画
クルりんフック 309051〜309056
参考になった