曜日別特売
TB-760 パワフルガス TRUSCO 39876516

パワフルガス

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3本×16パック)
内容量1箱(3本×16パック)注文コード39876516品番TB-760
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。

取付方式カセットガス式トラスコ品番231-0546主成分ブタン・プロパン使用時間約90分火炎温度(℃)1300火口径(mm)22発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820]質量(kg/パック)1.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292611
2021-12-05
用途: 冬季野外用

気温が低いと ノーマルガスでは、着火しないの パワーガスが必修です。渓流解禁時の 焚火の着火や炭への着火に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 08292611
2021-12-01
用途: 簡易ガスボンベに使用の為購入
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

まとめ買いで安価かなと思い購入しました、これから使用します。

対象商品 : 08292611
2021-03-17
用途: バーナー用

冬の冷え込んだ屋外でのバーナーはこのガスで決まりです。

対象商品 : 08292611
2021-02-23
用途: ガスバーナー用

やっぱり冬のバーナーはこれでなくっちゃって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする