カセットガスパワーゴールド

(12件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 39876534 品番 CB-250-PG
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス

取付方式カセット式 成分イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番365-0693 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,300 / 税込 ¥5,830
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりメーカーのボンベはいいですね、高いけど火力が違いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
10121815
2022-08-22
用途:
イワタニのガストーチ用に

イワタニのガストーチ用に購入。3本入りは普通のカセットガスボンベが割安で買えるが、3本は多すぎる。1本だけ買おうとすると、これしかなかった。厳冬期の着火性が悪いときに使用するものだが、もちろん普通の時に使っても何ら問題はない。
さすがイワタニ、ガストーチにしっかり装着できて、漏れ等も一切無い。これが安物ボンベを買うとガス漏れ等があってひどい目に遭う。ガストーチのように火を扱うものの場合、「出来損ない」商品は事故につながる。高くても安全性の高いイワタニを選びたい。

対象商品:
10121815
2020-11-19
用途:
登山の昼食

山頂だとノーマルガスと違い火力があり早くお湯が沸く。毎年定期購入している。

1人が参考にしています
対象商品:
10121815
2020-02-09
用途:
ガスバーナー用

七輪使用時に 炭の炊き付け時に使用します。3月から渓流釣りに行くので それに備え購入。墓参りの線香の火つけにもとても役立ちます。
寒いと ノーマルガスでは、気化せず着火しないので 寒い時期に使用するには、パワーガスです。

1人が参考にしています
2020-03-20
用途:
寒冷時の氷上ワカサギ釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

氷上ワカサギ釣りのガスストーブに使っています。パワーガスが必要不可欠なので、たいへん重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10121815
2017-12-15
用途:
キャンプ用
その他業種

迅速な対応に感謝しております。また機会がありました際には宜しくお願いします。

対象商品:
10121815
2023-02-13
用途:
ポータブルヒーター
その他業種

冬季に野外やベランダで天体観測する際、カセットヒーターに使用したい。レギュラータイプでは気温が低いとパワーが落ちてしまう。

対象商品:
10121815
2017-02-09
用途:
カセットガスストーブによる暖房
農・林・水産業

カセットガスストーブは、火力が強くまた点火してすぐ暖かくなり、燃料がカセットガスで入手が容易、筺体が軽く小さく、コードレスで取り回しが良いなどの利点があります。
 しかし、このカセットガスの中身が問題で、ノルマルブタンの一般のガスボンベだと、冬場の零下の気温だと気化せず使えませんでした。
 ストーブなのに寒いと使えないという本末転倒な事態に困惑しましたが、調べたところ、イソブタンなら零下でも使えるということで、
イワタニのカセットガスパワーゴールドを購入して使ってみました。
 イソブタン70%は伊達ではなく、寒い日でもしっかりと燃えてくれました。
 値段が、安いボンベの2〜3倍になってしまうのがやや難ですが、零下で使うためには、必須のボンベだと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする