ガスボンベ

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 39876559 品番 70-60
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。

サイズLサイズ トラスコ品番276-5179 質量(g)270 タイプ業務用ボンベ 主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃)76 沸点(℃)4.98℃ ガス容量(g)(充填ガス)270
注意
※可燃性ガス(高圧ガス)
※コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外の商品を使うと故障の原因となるだけでなく、性能を低下させる事があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963854
2025-03-03
用途:
安定のコテライザー純正
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のコテライザー純正ガスです。
夏用と冬用がありますので、お使いのシーズンに合わせて購入して下さい。

対象商品:
10963854
2025-05-27
用途:
ガス半田付け

使いやすく、お安く購入出来てとても満足しています
また購入したいと思います

対象商品:
10963854
2023-07-31
用途:
整備作業時

定期的に在庫・愛用させて頂いております。ガスの不具合も無く良品です。

対象商品:
10963845
2023-10-09
用途:
ハンディ―バーナーへの充填

比較的安価な商品ですが、特に問題なく使用できます。

対象商品:
10963854
2022-04-06
用途:
バーナーのガス補充
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

やはり、メーカー品でなければ使用機器に煤が溜まりやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10963845
2022-01-12
用途:
主に車の電装補修
卸売・小売業

リピート購入です。以前はガス式ハンダコテのガス充填に100均などのガスを使っていましたが、不純物が多いのか目詰まりが酷く、やはりこの専用ガスを使用したところ安定した作業ができるようになっております。

対象商品:
10963854
2022-02-01
用途:
ガスこてのガス補充
建設業・工事業

かなりの頻度でガスこてを使用するためこのサイズのボンベは携行にとても便利です。

対象商品:
10963845
2022-11-23
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー純正なので 価格以外は問題なし。調子よく着火する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする