カセット式ガスカートリッジ

(4件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本×16パック) 注文コード 39876778 品番 G300 3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。

取付方式カセット式 成分液化ブタン 容量(g)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589567
2022-11-22
用途:
科学実験
教育・研究機関

カセットボンベ用の廉価な液化ガスがLPG混合の物ばかりの中,ブタン100%のボンベという事で購入しました
常温での気化(沸騰)の様子が目視でき,とても満足しています
ただ,ボンベにその旨の表示が無いのが残念です

対象商品:
36589567
2020-08-19
用途:
トーチ補填用
サービス業

ブタン100%と書いてあったので、無臭のものかと勘違いして買いました。
もう少し大きく付臭 と表記してほしかったです。(よく見れば写真の包装パッケージにちぃいさく付臭?と書いてあります)

対象商品:
36589567
2017-06-17
用途:
焼印に使ってます。

非常に満足!送料を入れても一番安価です。助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
36589567
2013-10-14
用途:
草焼きバーナーに使用します。
農・林・水産業

とくに問題ありませんが、ガスがすぐになくなります。
もう少し長持ちしてくれると嬉しいのですが・・・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする