450AGハンディガス トーチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード39876945 品番AG-450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥100,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!

火炎温度(℃)1800 材質本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×125×225 点火方式電子着火 適合ボンベBO-450 燃焼時間(時間)約5 TKG品番7-0727-0101 TKG品番(2017)6-0687-0101

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88825983
2017-03-31
用途:
ロー付け作業
株式会社富士工具製作所 様

従来ガソリンバーナーを使用していましたが 今回初めて本品を使用しましたが 取り扱いが
                                                                               
簡単でしかも軽量大変満足しています。出来れば火力調整が簡単に可能であれば最高です。c

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする