トーチ450AG用ボンベ

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 39876954 品番 BP450
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(g)450 質量(g)664 材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE TKG品番(2017)6-0687-0201 TKG品番7-0727-0201

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
金属のロー付けなど
製造業

純正品が手に入らなくなりこちらで購入。
問題無く使えて、コスパが良いとおもいます。

2025-05-23
用途:
除草の為
農・林・水産業

使用可能だが価格的に少し高いのが不満
最後の方はいきおいがすこしよわくなるのが不満

対象商品:
88825992
2024-06-09
用途:
キャンピングカーのガス供給
合同会社オアシスポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろ調べましたが、ここから購入するのが安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39876954
2023-08-16
用途:
車載ガスコンロ
株式会社NorthFlap 様 (建設業・工事業)

既成のカートリッジがなくなったため、代替え品を調べた結果この商品が対応しているようなので購入しました。今のところ問題なく装着可能なので良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88825992
2016-11-14
用途:
いろんな物の焼き
グリーンフィールドフジタ 様 (農・林・水産業)

今使っているカセットにぴったりフィットでよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする