N4050 鍛冶鳶 朱色

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39879429 品番 N4050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

サイズ(cm)26 機能耐滑、踏み抜き防止インソール 朱色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 用途高所作業、溶接作業に最適 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)560 JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 使用糸耐熱アラミド繊維 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39879447
2025-10-27
用途:
ガス切断
株式会社 中村総業 様 (製造業)

火に強くて履きやすいので気に入りました。
赤がちょっと派手すぎかな。

対象商品:
39879438
2024-03-29
用途:
溶接作業時
株式会社柳田組 様 (建設業・工事業)

全面がほぼ隙間が無く、溶接時火の粉が入って来ないので火傷を気にせず作業できるので安心です。
ただ靴底の前部が薄いから、雨降った後等水を吸い込むのが少し残念。もう少し靴底が厚くっても良いのでは。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする