N4050 N4050 鍛冶鳶 朱色 ノサックス 39879438

N4050 鍛冶鳶 朱色

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード39879438品番N4050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

用途
高所作業、溶接作業に最適
サイズ(cm)26.5機能耐滑、踏み抜き防止インソール朱色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)560(26cm)JIS規格JIS T8101 革製S種 P F使用糸耐熱アラミド繊維甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39879447
2025-10-27
用途: ガス切断
株式会社 中村総業製造業

火に強くて履きやすいので気に入りました。
赤がちょっと派手すぎかな。

対象商品 : 39879438
2024-03-29
用途: 溶接作業時
株式会社柳田組建設業・工事業

全面がほぼ隙間が無く、溶接時火の粉が入って来ないので火傷を気にせず作業できるので安心です。
ただ靴底の前部が薄いから、雨降った後等水を吸い込むのが少し残念。もう少し靴底が厚くっても良いのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする