N4060 鍛冶鳶 勝色

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39879499 品番 N4060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

サイズ(cm)26.5 機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用 勝色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 用途高所作業、溶接作業に最適 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)560(26cm) JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 使用糸耐熱アラミド繊維 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39879483
2020-03-10
用途:
金属ガス切断

バックスキンで柔らかくとても履きやすい。サイズもピッタリサイズ。ソールも薄めで履きやすい。値段が高いだけの事はある。

対象商品:
39879499
2020-01-08
用途:
溶接作業時・鉄骨建て方時
株式会社大光組 様 (建設業・工事業)

生地が柔らかくて、回数を重ねて履くうちに馴染んできて色落ちもなくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする