YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 靴関連用品
YETIAN(いえてん)の インソール
YETIAN(いえてん)の 衝撃吸収・クッション インソール
N96 抗菌通気インソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39880908
品番
N96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
通気性に優れた抗菌カップインソール。
材質
【上面】ポリエステル・【下面】EVA
用途
足,腰,膝の疲労軽減、ムレ防止に。
サイズ
L