N8085 撥水デッキガード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39881504 品番 N8085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。撥水加工で汚れが付きにくい。

サイズ(cm)26.5 材質(先芯)プラスチック 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス 用途土木、建築、軽作業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)430(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39881547
2024-02-08
用途:
建設全般
エーワン工業 様

もう何年もこの安全靴です。買い替えで購入しました。火を使うので紐靴はすぐにダメになりますのでこれがベストです。一般宅に上がったり外に出たりする時も履きやすく脱ぎやすいので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
39881477
2021-12-27
用途:
工場事務員用
製造業

工場出入りもするので樹脂先芯入りで探しました。いつものサイズでちょうど良かったです。
合皮だったら尚良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39881468
2022-03-13
用途:
リフォーム作業時
株式会社ライフテック 様 (建設業・工事業)

履きやすく軽いので気に入っています。ただ、女性用に23cmから24cmのサイズ展開があればなお良しと言う感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
39881529
2020-08-19
用途:
主人の庭の手入れや菜園用
その他業種

素材が洗えるように加工してあるものがあったのでラッキーでした。
普段26.5か27ですが、靴下はくつもりで28にしてみました。
サイズちょうどでした。よかった大き目にしておいて。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする