エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの 高所用安全靴
N4000 港鳶 高所用安全靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39882439
品番
N4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。青ステッチがポイント。反射材付き。
サイズ(cm)
26.5
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
牛ベロア皮
用途
高所作業に最適
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
560(26cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長靴
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。