青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の 高所用安全靴
N4040 高所安全靴 MUSASABI
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39882466
品番
N4040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
サイズ(cm)
25
機能
耐滑性、耐薬品性、耐油性
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ベロア
用途
高所作業に最適
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム(RBセラミック配合)
標準質量(g/片足)
525 (26cm)
JIS規格
JIS T8101 革製L種 F
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。