N4040 高所安全靴 MUSASABI

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード39882509 品番N4040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。

サイズ(cm)27 機能耐滑性、耐薬品性、耐油性 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)ベロア 用途高所作業に最適 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム(RBセラミック配合) 標準質量(g/片足)525 (26cm) JIS規格JIS T8101 革製L種 F 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39882518
2020-07-28
用途:
溶接作業
株式会社エスケイ 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でした。耐久性が気になりますが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする