N4030 みやじま鳶 琥珀色

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39882755 品番 N4030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。

サイズ(cm)28 機能耐滑、踏み抜き防止インソール 琥珀色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 用途高所作業に最適 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)520(26cm) JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39882728
2023-03-31
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

なぜかこの安全靴にこだわっている人がいて2足目購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする