YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の プロテクティブスニーカー
N8908 たび底くんMG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39883087
品番
N8908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。
サイズ(cm)
28
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
つま先部:本革 その他:PU(パンチング)
用途
高所作業、建築業
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ