YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ハイカットセーフティスニーカー
N8801 たび底くんハイガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39883114
品番
N8801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クッション性、柔軟性に優れた鋼製先芯入り作業靴。
サイズ(cm)
25.5
材質(先芯)
ラバー
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
用途
土木、建築業
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
400(26cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ