※8-M13-4-IF3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
CE-対応品
(Q)CE対応
注文コード
39885308
品番
IF300-N06-10-Q
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・CE-対応品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
流量設定範囲(L/min)
【ON】(0)14〜60
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
CE-対応品
(Q)CE対応
接続口径
3/4
CADデータダウンロード