クリアパック フタ付 #40

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39885564 品番 オ-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)50 高さ(mm)85 テープあり 入数(枚)100 テープ部分(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39885695
2021-12-14
用途:
製品梱包

5日以内出荷となっているのですが、なぜ5日以内に出荷しないのですか?

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況・物流状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品:
39885607
2020-08-02
用途:
マスク配布用
うむさん堂 様 (卸売・小売業)

お客様へぼサージカルマスク配布用の個包装として購入。
一般的なサージカルマスクのサイズにぴったり収まるサイズ。
個包装し、当社をご利用したお客様へサービスとして配布しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする