ホーザン
ホーザンの 電気測定
ホーザンの テスタ(マルチメータ)
ホーザンの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ(校正証明書付き)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39893587
品番
DT-119-TA
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
多機能なデジタルマルチメータ。
直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付き。
視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
サンプルレート
数値 3回/秒
バーグラフ 30回/秒
直流電圧(V)
600.0mV 、6.000V、60.00V 、600.0V、1000V
交流電圧(V)
6.000V、60.00V、600.0V、750V
抵抗(Ω)
600.0Ω、6.000kΩ 、60.00kΩ、600.0kΩ、6.000MΩ 、60.00MΩ
質量(g)
235
電源
単3(R6P)電池×2(付属)
幅(mm)
70
奥行(mm)
157.5
高さ(mm)
32.5
付属品
DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z)
外形寸法
70(W)×32.5(H)×157.5
電池寿命(時間)
約400
最大表示
6000カウント
オートパワーオフ
16分
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530