リストストラップチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39893693 品番F-206-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

リストストラップのチェッカー。
静電気対策の規格RCJS対応。
午前・午後の始業点検には欠かせないチェッカーです。
RCJS規格で規定された棒電極(Φ25×150mm)仕様。
規格に沿った合否判定が簡単・正確に出来ます。

質量(g)285(電池含まず) 電源積層(6F22)電池×1 付 表示(LOW)リストストラップ ≦ 750kΩ、(GOOD)750kΩ < リストストラップ < 9MΩ、(HIGH)9MΩ ≦ リストストラップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部除く) 電池寿命15000回以上 確度750KΩ・・・-0%、+6% 9MΩ・・・+0%、-6% 電極棒径(Φmm)25 電極長H(mm)160(金属部は150)
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする