質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1〜4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント