マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894323 品番L-KIT588
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率53〜380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5〜1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする