マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894393 品番L-KIT595
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

固定倍率での使用に最適。
フレームレートが高く、動きに強いモデル。

倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(6点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)175〜45 視野28×16〜4.7×2.6mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする