マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39894497 品番L-KIT607
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最高倍率でも作動距離250mmを確保可能。

倍率8〜13×(3.9〜6.2×) ※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時 セット内容(3点)L-851 フルHDカメラ/L-600-35/L-505 マグネットベース 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)400〜250 視野65×37〜38×21mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする