圧着工具

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39894829 品番P-726
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。

適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39894829
2023-12-06
用途:
電気配線で圧着端子の固定カシメに使用
長友技研株式会社 様 (卸売・小売業)

信頼されるホーザンさんで0.5sqの芯線にM4圧着端子がしっかりカシメ作業が出来ました。安心して設備に使用致します。

対象商品:
39894829
2020-02-13
用途:
裸圧着端子のカシメ
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで圧着の時はペンチ等で加減しながらやっていましたが、これを使うとサイズを合わせて握るだけ。適切な圧着で気を使わず作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする