ホーザン
ホーザンの 電設工事関連
ホーザンの 圧着工具
ホーザンの 圧着工具関連品
LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39895249
品番
Z-948
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ブース内部に使用する補助照明。
ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。
質量(g)
1130(コード・スイッチ類含む)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
6(中間部にスイッチ付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×40×30
色温度(K)
5700
明るさ(Lx)
440(発光部からの距離1m)
LED寿命(時間)
約40000※使用環境により異なります
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表