日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード39896344 品番3883-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・主な用途・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維 粘着剤ゴム系 用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘 トラスコ品番126-8970 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 質量(g)230 長さ(m)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39896344 3883-25 02341437 No.3883 日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル 日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル 1巻 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341421
2015-12-03
用途:
商品の梱包

丈夫で良いです。粘着力も丁度よいです。ただテープカット時に素材が柔らかいためテープどうしが絡まり、ちょっと使いにくいです。

対象商品:
02341421
2015-07-13
用途:
板金養生補強用として
関東冷熱工業株式会社 様

引張強度に非常に優れており。薄板板金の強度補強用として役割を果たしております。綺麗に剥がれるので良いです。

対象商品:
02341421
2015-03-29
用途:
無線車のケーブル止め

接着度高い

対象商品:
02341421
2013-02-06
用途:
取扱い商品(スチールデスク)の梱包の際、商品の要所要所を止める。
株式会社サンド 様

お客様が梱包を開ける際、接着面がきれいに取れる。見た目にもきれい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする