SOFT99
SOFT99の 洗剤
SOFT99の ガラスクリーナー
H-7屋外設置物用ガラスコート剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39896484
品番
33065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
硬く透明な保護膜が塗面の表面に強く密着し、紫外線・酸性雨などによる劣化や雨ジミ・ドロの跳ね返りなどの汚れの固着からガードします。普段のお手入れは年に1、2回水拭き、水洗いで美しさをキープできます。
用途
屋外設置物(室外機、物置などの塗面上)のコーティング。
トラスコ品番
756-1148
セット内容
液剤(100ml)×1、専用スポンジ×2、専用クロス×2
材質
ケイ素化合物、石油系溶剤
容量(mL)
100
質量(g)
360
容量(g)
0.1
注意
※【使用上の注意】施工後、指触乾燥するまで1時間程度必要です。その間は水にぬれないように注意してください。※完全乾燥には1週間程度必要です。強くこすったりしないように注意してください。※【保管方法】容器を密詮し、涼しく換気が良く、子供の手の届かない所に施錠して保管する。※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。※施工説明が必要な商品のため、ご購入前に必ず下記までお問い合わせください。お問い合わせ先:06-6942-2855