萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の がら袋
ターピー 強力土のう袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
39896509
品番
PPKB4862BL200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
重量物を入れる時に便利な強力タイプで、50Kgまで使用可能です。
容量(L)
20
材質
ポリオレフィン
色
ブルー
用途
ボルト、ナット、クランプなどの資材やゴミ入れなど短期的用途に。
トラスコ品番
103-0104
質量(g)
65
縦(mm)
620
横(mm)
480