※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレスベルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39896579 品番 EBB-60
参考基準価格(税別)¥10,270 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

粒度#60 幅(mm)100 用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合) トラスコ品番123-0506 材質砥材:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 質量(g)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39896843
2022-06-07
用途:
80/20
製造業

ほかのメーカよりも、微妙な早くダメージうけとります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする