日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
CH形ボックス(防塵パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39897078
品番
CH20-43A
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)
183
材質
スチール
トラスコ品番
391-9641
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
間口(mm)
400
寸法(横×縦)(mm)
(鉄製基板)350×250
RoHS指令(10物質対応)
対応