積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39897157 品番LR7-BW
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。

用途産業用機器の状態表示として。 トラスコ品番835-8308 適合本体LR7用 材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)70 サイズΦ70 高さ(mm)53.5 質量(g)69 奥行(mm)70 消費電力(W)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする