渡部工業
渡部工業の 道路用品
渡部工業の その他道路用品
絶縁あんしんスタートセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39898076
品番
770
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途
EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番
836-1573
セット内容
低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質
ケース:PVC
質量(kg)
1.1