※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター
ベルスターの ベルト研磨
ベルスターの ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39898654
品番
BP20-50 (20X520MM #50)
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
粒度
#50
幅(mm)
20
用途
バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。
トラスコ品番
124-4515
材質
砥材:#30・#50・#150〜#1000 (アランダムA)、#36・#40・#60〜#120 (ジルコニアZ)
長さ(mm)
520
質量(g)
15