曜日別特売
TEB76-Z120 ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO 39898697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニアエンドレスベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#120
内容量1セット(10本)注文コード39898697品番TEB76-Z120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,560

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。

用途
ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
粒度#120幅(mm)76トラスコ品番115-5972材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)533質量(g)500使用工具ベルトサンダー(76×533mmタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする