※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニアエンドレスベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 粒度#180 注文コード39898715 品番TEB76-Z180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は粒度など11種類から選べます 他の種類を見る

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。

粒度#180 幅(mm)76 用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 トラスコ品番115-5974 材質砥材:ジルコニア砥粒(Z) 長さ(mm)533 質量(g)450 使用工具ベルトサンダー(76×533mmタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする