ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39898925 品番 HG12-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。

全長(m)5 トラスコ品番115-3755 質量(kg)1.25 用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質合成ゴム 長さ(m)5
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39899589
2020-05-01
用途:
ワイヤーに巻いて使用してます。製品に傷が付かずとても便利です。
運輸・通信業

厚み等の寸法がわかりずらい。もう少しわかりやすく表示してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする