TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39898995
品番
GPF100-A80
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
粒度
#80
穴径(Φmm)
16
外径(Φmm)
100
用途
鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
トラスコ品番
114-6034
セット内容
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質
砥材:アランダム
質量(g)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
羽根の長さ(mm)
20
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。