クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
両型スイベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39899625
品番
G402-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
小型で高強度です。
寸法D(mm)
114
寸法L(mm)
245
寸法d(mm)
114
トラスコ品番
115-1525
質量(kg)
4.06
用途
ワイヤロープの撚り取りに。
材質
合金鋼
表面処理
亜鉛メッキ
使用荷重(kN)
55.566