クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
クロスビーステージ用・シャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39899643
品番
S209T-3/4
参考基準価格(税別)
¥18,780
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
質量(kg)
1.07
基本使用荷重(t)
4.75
寸法D(mm)
46
寸法D1(mm)
19.1
寸法d3(mm)
22.4
寸法L1(mm)
71.5
寸法A(mm)
51
口幅(mm)
31.8
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
トラスコ品番
115-0085
材質
合金鋼