クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの ターンバックル
ワイヤロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
容量(cc)
1000
注文コード
39899704
品番
W416-7-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,858
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
トラスコ品番
115-1530
質量(kg)
2.08
容量(cc)
1000
用途
ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容
樹脂1個、粉末化合物1個
材質
樹脂、粉末化合物
注意
※セット品は全て混ぜ合わせてご使用ください。