IR2210-N02-Z-A IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) SMC 39899712

※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計(-) 圧力計なしねじの種類(N) NPT流れ方向(-)左→右注文コード39899712品番IR2210-N02-Z-A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ねじの種類(N) NPTハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする