クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの ターンバックル
ワイヤロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39900045
品番
W416-7-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
トラスコ品番
115-1529
質量(kg)
1.15
容量(cc)
500
用途
ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容
樹脂1個、粉末化合物1個
材質
樹脂、粉末化合物
注意
※セット品は全て混ぜ合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません