中村工業
中村工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中村工業の ワイヤースリング
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39900106
品番
C12-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
全長(m)
5
トラスコ品番
115-3739
質量(kg)
0.88
適合ロープ径(Φmm)
12〜16
内径(mm)
12
用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
材質
ビニール
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。