曜日別特売
HG38-1 ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード 中村工業 39900176

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(m)1
全長(m)1
質量(kg)1.35
内容量1本注文コード39900176品番HG38-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。

用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
全長(m)1トラスコ品番115-3764質量(kg)1.35材質合成ゴム長さ(m)1
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39899589
2020-05-01
用途: ワイヤーに巻いて使用してます。製品に傷が付かずとても便利です。
運輸・通信業

厚み等の寸法がわかりずらい。もう少しわかりやすく表示してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする